Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter iTL, 2P, 2 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernschalter iTL, 2P, 2 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 2P, 2 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 2P, 2 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C30812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30812
EAN/GTIN:
     3606480088995
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Fernschalter Acti 9 iTL. 2-polig, 2 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Steuerspannung 1:
230 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Handbedienung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, leistungsrelais 110v dc, ly relais, leistungsrelais dc, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.