Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkappe, rot, Typ K, SK, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtkappe, rot, Typ K, SK, Glas
Leuchtkappe, rot, Typ K, SK, Glas
Leuchtkappe, rot, Typ K, SK, Glas
Artikel-Nr.:
     C7775-9001R6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001R6
EAN/GTIN:
     0785901857617
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder rot
leuchtmelder
leuchtmelder 30mm
Leuchtkappe, rot, Typ K, SK, Glas
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte, Linse, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.