Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, rot Ø 30, flach, o. Rastung, 230V, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, rot Ø 30, flach, o. Rastung, 230V, 1W
Leuchtdrucktaster, rot Ø 30, flach, o. Rastung, 230V, 1W
Leuchtdrucktaster, rot Ø 30, flach, o. Rastung, 230V, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-9001K3L7RH13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K3L7RH13
EAN/GTIN:
     3389110928532
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Dieser modulare, beleuchtete, bündig rote Taster Harmony 9001K wird mit einem Vollschutz geliefert. Er hat einen doppelt isolierte Schutzkragen. Er wird mit 240VAC Transformator geliefert und hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Kontakte. Es passt in ein 30mm Loch. Dieser beleuchtete Taster mit Transformator und Vollschutz bietet eine ergonomische und visuelle Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich einfach in einen standardmäßigen Schalttafelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit klassischen Schraubklemmenanschlüssen an Steuerstromkreise anschließen. Durch den beleuchteten Kopf und die klare Farbe ist er aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 30mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.