Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-82178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82178
EAN/GTIN:
     3303430821786
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Oberteil
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a 3polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.