Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²
3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²
3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²
Artikel-Nr.:
     C7775-5960100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5960100
EAN/GTIN:
     7315885960107
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²: CEE-Steckdosensatz 416-6, 440V AC/16A, geprüft nach VDE. Komplett mit frontrastender Geräteeinbaudose und Steckeinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Isolierter Einbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, Kanal, Brüstungskanal, Leitungsführungskanal, Einbaugeräte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.