Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V
Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V
Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V
Artikel-Nr.:
     C7775-56508
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56508
EAN/GTIN:
     3303430565086
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.