Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V
Artikel-Nr.:
     C7775-56173
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56173
EAN/GTIN:
     3303430561736
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Industrierelais
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Bemessungsspannung:
220 V | 240 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.