Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsband/Lochband Kunstst. u. verzinkt TPG-20x1,0 weiss (Ring mit 10M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsband/Lochband Kunstst. u. verzinkt TPG-20x1,0 weiss (Ring mit 10M)
Installationsband/Lochband Kunstst. u. verzinkt TPG-20x1,0 weiss (Ring mit 10M)
Installationsband/Lochband Kunstst. u. verzinkt TPG-20x1,0 weiss (Ring mit 10M)
Artikel-Nr.:
     C7775-2741015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2741015
EAN/GTIN:
     7315882741013
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Installationsband/Lochband Kunstst. u. verzinkt TPG-20x1,0 weiss (Ring mit 10M)
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
0,0028 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
weiß
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Transparent:
nein
Reflektierend (Leuchtfarbe):
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Lochband, Lochbandeisen, Montageband gelocht, Montagelochband, lochband 10m, kabel organizer, schneider electric lochband, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachkopfbinder, Flachprofilband, Flachprofilbinder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbinder, Kabelbinder zum Stecken, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, ...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.