Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor
Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor
Artikel-Nr.:
     C7775-170ADO54050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     170ADO54050
EAN/GTIN:
     3595861147560
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Triac
triac
Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor, 100-120 V, Triac, geschützt, 1 Sicherung pro Gruppe. Kanäle 16 (2 x 8), 0,5 A.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
125 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
120 V | 120.0 V
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC
Tiefe:
47.5 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Höhe:
141.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V | 120.0 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 V | 120.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Momentum, Momentum, Modicon-CPU, PLC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 467,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,11*
€ 551,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,64*
€ 544,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.