Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor
Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor
Artikel-Nr.:
     C7775-170ADO34000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     170ADO34000
EAN/GTIN:
     3595861147669
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor geschützt, 24 V DC. Kanäle 16 (2 x 8), 0,5 A.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
125 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V | 24.0 V
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Tiefe:
47.5 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Höhe:
141.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerung, SPS, PLC, Momentum, Modicon-CPU, Modicon Momentum, Modicon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.