Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 100-120V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 100-120V AC
Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 100-120V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-170ADI54050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     170ADI54050
EAN/GTIN:
     3595861147522
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Momentum. Digitale Eingangseinheiten. Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 100-120V AC. Kanäle 16 (2 x 8). Type 1 Konformität IEC 1131-2.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
125 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
100 V | 120.0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
100 V | 120.0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC
Tiefe:
47.5 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
141.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms | 35.0 ms
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V | 120.0 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 V | 120.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Momentum, Momentum, Modicon-CPU, PLC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 527,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,39*
€ 581,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,48*
€ 557,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,57*
€ 537,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.