Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 24 V DC
Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, Standardformat, 16 E 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-170ADI34000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     170ADI34000
EAN/GTIN:
     3595861000247
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Momentum. Digitale Eingangseinheiten. Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, 24 V DC. Kanäle 16 (1 x 16). Type 1 Konformität IEC 1131-2.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
125 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 V | 30.0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Tiefe:
40 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
141.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3.3 ms
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerung, SPS, PLC, Momentum, Modicon-CPU, Modicon Momentum, Modicon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.