| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-16315 Herst.-Nr.: 16315 EAN/GTIN: 3606480060366 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schutzmodul für PRD1 25r, C1 25-350. 1-polig, Überspannungsableiterklasse Typ 1, 23mm, Erdungssystem TT und TN, Nennableitstoßstrom 25kA, Betriebsbemessungsspannung (Ue) 230V AC. Steckbar. Schutz gegen direkten Blitzeinschlag in elektrischen Anlagen in allen Industrie- und Tertiärgebäuden mit Blitzableiter. Das Ersatz-Schutzmodul für PRD1 25r, C1 25-350 erfüllt folgende Normen IEC 61643-1 und EN 61643-11. Weitere Informationen: | | Nennableitstoßstrom (8/20): | 25 kA | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 350 V | Schutzpegel: | 1,5 kV | Montageart: | sonstige | Baugröße: | sonstige | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Integrierte Vorsicherung: | nein | Prüfklasse Typ 2: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | ja | Netzform sonstige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, überspannungsableiter 1phasig, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Klasse II Ableiter, Varistorableiter, Geräteschutz, Mittelschutz, C-Ableiter, Netzschutz |
| | |
| |