Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350, 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350, 2TE
Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350, 2TE
Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350, 2TE
Artikel-Nr.:
     C7775-16314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16314
EAN/GTIN:
     3606480060359
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350. 1-polig, Überspannungsableiterklasse Typ 1, 2 TE, Erdungssystem TT und TN, Nennableitstoßstrom 25kA, Betriebsbemessungsspannung (Ue) 230V AC. Steckbar. Schutz gegen direkten Blitzeinschlag in elektrischen Anlagen in allen Industrie- und Tertiärgebäuden mit Blitzableiter. Das Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350 erfüllt folgende Normen IEC 61643-1 und EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Montageart:
sonstige
Baugröße:
4 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, überspannungsableiter 1phasig, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Klasse II Ableiter, Varistorableiter, Geräteschutz, Mittelschutz, C-Ableiter, Netzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.