Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V
Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V
Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V
Artikel-Nr.:
     C7775-16061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16061
EAN/GTIN:
     3303430160618
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
schneider electric analog voltmete...
Analoge Amperemeter iAMP und Voltmeter iVLT für DIN-Schiene. Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V. Messbereich 0-500 V, TE 4.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
4 W
Beglaubigt:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
83 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
sonstige
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, schneider electric spannungsmesser, Einbaumessgerät, Einbau-Voltmeter, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.