Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Analogamperemeter AMP, 0-30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulares Analogamperemeter AMP, 0-30A
Modulares Analogamperemeter AMP, 0-30A
Artikel-Nr.:
     C7775-16029
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16029
EAN/GTIN:
     3303430160298
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Analoge Amperemeter iAMP und Voltmeter iVLT für DIN-Schiene. Modulares Analogamperemeter mit Direktanschluss. Anschluss über Stromwandler TI nein, Messbereich 0-30 A, TE 4.
Weitere Informationen:
Messsystem:
sonstige
Breite:
72 mm
Ausführung:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Spannungsart:
AC
Höhe:
90 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Nominaler Endwert der Skala:
30 A
Schleppzeiger:
nein
Messbereich:
0 A | 30.0 A
Skalenbeleuchtung:
nein
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeicht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Amperemeter, Amperemeter für Schalttafel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.