Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr mechanisch IHH 7j 1c ARM, 1 TE, 7 Tage, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr mechanisch IHH 7j 1c ARM, 1 TE, 7 Tage, 1 Kanal
Zeitschaltuhr mechanisch IHH 7j 1c ARM, 1 TE, 7 Tage, 1 Kanal
Zeitschaltuhr mechanisch IHH 7j 1c ARM, 1 TE, 7 Tage, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     C7775-15331
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15331
EAN/GTIN:
     3303430153313
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren IH. Zeitschaltuhr IHH 7j ARM, 7 Tage. Gangreserve 100 Stunden, Kanäle 1, TE 1. Werden mit einer mehrsprachigen Kurzanleitung geliefert. Ferienschaltung bei Artikel CCT15338 und CCT15367.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Kontaktausführung:
Öffner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.