Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-1005016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1005016
EAN/GTIN:
     7315881005017
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Dübel TP2B 8x40mm braun: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen. Geeignet für: Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen. Vorteile: Colour Code System - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße. Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen. Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips. Mit Flügeln und Bund ? Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht. Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze -Tiefenexpansion, Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden. Material: PE-HD Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
7 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm | 6 mm
Bohrlochtiefe:
45 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
rot
Mit Schraube:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, hohlraumdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Uni...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0489*
€ 0,0582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.