Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene/Montageschiene EE, B2000xT40xH40mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-EE-LS-MS2000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-LS-MS2000.12
EAN/GTIN:
     4040376152473
Laufschiene/Montageschiene EE|B2000 x T40 x H40 mm|Systembreite 2000 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 1000+1000, 750+1250, 1250+750 mm geeignet.|C-Profil 40x40x2 mm mit Abschlussstopfen/Anschlagstopfen links und rechts.|Montage an: Auslegerpaar. Die Einbautiefe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,76*
Zubehör
Rau
E-APL-D-1200-LED
ab € 272,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.