Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin, fahrbar, B1165xT590xH460/660mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-EE-KAM1250-600M-F.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM1250-600M-F.10
EAN/GTIN:
     4040376369253
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin, fahrbar|B1165 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Breite der Ablage des Kartonagenmagazins, fahrbar sein.|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.|Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 3 Stück (Höhe 300 mm) und 3 Stück (Höhe 500 mm)|4 Lenkrollen mit Feststeller. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 105 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1165 mm
Plattenbreite:
590 mm
Höhe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.