Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin E, B1500(1384)xT590xH430/630mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-KAM1500-600M.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-KAM1500-600M.10
EAN/GTIN:
     4040376866813
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin E|B1500(1384) x T590 x H430/630 mm|Systembreite 1500 mm|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 3 Stück (Höhe 300 mm) und 4 Stück (Höhe 500 mm)|2 Montagekonsolen (links und rechts).|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Das Kartonagenmagazin sitzt in der Tiefe zentriert zwischen den System-Stützen, d.h. Überstand nach vorne und hinten jeweils ca. 280 mm, diese Tiefenposition kann bei der Montage der Montagekonsolen an die System-Stützen bis max. ca. 125 mm nach vorne bzw. nach hinten verschoben werden, so dass der Plattenüberstand jeweils um dieses Maß vergrößert bzw. verkleinert wird.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AB-AP-SP
ab € 108,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.