Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage neigbar E, B1200(1080)xT300xH160mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-AB1200-300.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AB1200-300.10
EAN/GTIN:
     4040376890252
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
rau arbeitsplatzsystem
Metallablage neigbar E|B1200(1080) x T300 x H160 mm|Systembreite 1200 mm|2 Montagekonsolen mit stufenlose Neigungsverstellung von 0° - 30°. Tiefenposition der Ablage in der Montagekonsole um 120 mm verstellbar. Ablage mit Aufkantung vorne 15 mm, andere Seiten 40 mm.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1200 mm
Plattenbreite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AB-AP-SP
ab € 108,72*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,66*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,72*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,86*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.