Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Buche für Schwerlastwerkbank, B2820 x T660 x S40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-AB-SLW-3000-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AB-SLW-3000-700
EAN/GTIN:
     4040376367006
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Ablageboden Schwerlastwerkbank|B2820 x T660 x S40 mm|Buche-Massiv-Ablageboden.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Flächenlast max. 250 kg.|Zur Montage an eine Schwerlastwerkbank der Abmessung Breite 3000 x Tiefe 700 mm, nicht zur Nachrüstung geeignet.|Hinweis: Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.|Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenlänge:
2820 mm
Plattenbreite:
660 mm
Höhe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,53*
€ 690,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.