Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeschrank L3.4, B580xT650xH645mm, 1xSchublade-TA, 1xTür, B580xT650xH620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-L3.4AR.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L3.4AR.11
EAN/GTIN:
     4040376893390
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H620 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm .|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenart:
ohne-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,53*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,94*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,74*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.