Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7501A1, B1000xT900xH840mm, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7501A1-109B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7501A1-109B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376232748
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7501|B1000 x T900x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1000 x T850 x H800 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)).|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, standardwerkbank rau, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank tür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,43*
€ 839,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 678,98*
€ 807,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,99*
€ 778,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 653,98*
€ 778,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,74*
€ 723,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,12*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,01*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 130,05*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,10*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,20*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,57*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,09*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,81*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.