Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Gruppenwerkbank 492, B2700xT2340xH890mm, 6x2Schubladen-TA, 6x1Tür
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-03-492-135B4M.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-492-135B4M.11
EAN/GTIN:
4040376118899
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 492|B2700 x T2340 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H850 mm.|6 Unterbau-Container mit Sockel, B580 x T650 x H850 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-L 2xH90 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
890 mm
GPSR-Relevant:
nein
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Gruppenwerkänke Serie 4000
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
,
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
,
Arbeitstischverkettungsplatte
,
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
,
Besprechungstischverkettungsplatte
,
Schreibtisch Eckerweiterung
,
Schreibtisch Eckplatte
,
Schreibtisch Eckverbindung
,
Schreibtisch-Verkettungsplatte
,
Schreibtischverkettung
,
Verkettungselement (Tisch)
,
Verkettungselemente (Tisch)
,
Verkettungsplatte
,
Verkettungsplatte Arbeitstisch
,
Verkettungsplatten
,
Wangentisch Verkettungsplatte
,
Unterbau-Container Werkbank
,
Unterbaucontainer Werkbank
,
Unterbauschrank für Werkbank
,
Werkbankunterbauschrank
,
kastenwerkbank
,
gruppenwerkbank|gruppenwerkbank serie 4000|rau gruppenwerkbank|gruppenwerkbank kaufen|gruppenwerkbank mit holzplatte|werkbank baukastenbauweise|gruppenwerkbank mit türen|gruppenwerkbank mit schubladen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.232,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.232,93*
€ 5.037,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.186,68*
€ 4.982,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.186,67*
€ 4.982,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.114,74*
€ 4.896,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.085,20*
€ 4.861,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.071,62*
€ 4.845,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
€ 14,18*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XL
€ 19,11*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XXL
€ 28,81*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
€ 42,78*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
€ 65,95*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
€ 37,06*
Zubehör
Einteilungsset 19 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-19
€ 24,32*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
€ 52,93*
Zubehör
Einteilungsset 21 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-21
€ 39,54*
Zubehör
Einteilungsset 25 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-25
€ 48,35*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
€ 141,82*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
€ 155,31*
Zubehör
Einteilungsset 50 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-50
€ 36,46*
Zubehör
Einteilungsset 51 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-51
€ 60,44*
Zubehör
Einteilungsset 52 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-52
€ 68,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.