Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1750V Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-SH-EL1750V
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL1750V
EAN/GTIN:
     4974019900544
Suchbegriffe:
Calculator
Rechenmaschine
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Weitere Informationen:
Drucktyp:
Carbonband
Druckgeschwindigkeit:
2 lpm
Rollenbreite:
58 mm
Maximale Rollenbreite:
80 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Energiequelle:
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Breite:
150 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
500 g
Steuerberechnung:
Ja
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter:
Ja
Konvertierung zwischen:
Prozent
Negationstaste:
Ja
Stellen:
12 Ziffern
Display-Typ:
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.