Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1901 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7756-EL-1901
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-1901
EAN/GTIN:
     4974019955711
Suchbegriffe:
Calculator
Rechenmaschine
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Display-Rechner
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
4
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
254 mm
Tiefe:
193 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
567 g
Steuerberechnung:
Ja
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter:
Ja
Konvertierung zwischen:
Dezimal
Negationstaste:
Ja
Stellen:
12 Ziffern
Display-Typ:
LCD
Display klappbar:
Ja
Textzeilen:
5 Zeilen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.