Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp CS-2635RH Taschenrechner Desktop Druckrechner Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-CS-2635RH
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     CS-2635RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckrechner
Tisch-Rechner
Tischrechner
farbband tischrechner sharp
Unsere druckenden Tischrechner sorgen fьrs richtige Zahlenwerk im Bьro- und Einzelhandelsbereich. Ihre groЯen LC- bzw. Digitron-Displays und ьbersichtlichen Tastaturen erleichtern den Ьberblick bei Steuerberechnungen, Gewinnspannen-Aufschlag/-Abschlag oder Postenzдhler. Ein auЯergewцhnlicher Bedienkomfort gehцrt genauso zum Leistungsprofil wie starke Drucksysteme, die das aktuelle Datum oder Ihre Resultate zweifarbig zu Papier bringen.

Hauptmerkmale:

- GroЯes DG Display (Digitron) in Blau (12-stellig)
- Sharp Rechenlogik
- Langlebiges Druckwerk mit 1,2 Mio Zeilen Lebenszyklus
- 4,3 Zeilen/Sek. Druckgeschwindigkeit
- 2 Speicher
- Speicherschutzbatterie
- Netzbetrieb.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Druckrechner
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gewicht:
2000 g
Abmessungen (BxTxH):
250 x 345 x 87 mm
Stellen:
12 Ziffern
Weitere Suchbegriffe: tischrechner sharp, tischrechner
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.