Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm
asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-5555
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     5555
EAN/GTIN:
     4250101100246
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
  • Lochblecheinsatz Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): Q90, S90, S60
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 420 x 439 x 60
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 409 x 428 x 60
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
420 x 439 x 60 mm
Gewicht:
2,719 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.