Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lochblecheinsatz Standard für STAWAR für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Lochblecheinsatz Standard für STAWAR für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm
asecos Lochblecheinsatz Standard für STAWAR für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-35098
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     35098
EAN/GTIN:
     4054923236578
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
lochblecheinsatz sicherheitsschrank
  • Lochblecheinsatz Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): V90
  • für Hochschränke Korpusbreite 450/810 mm
  • Tragkraft: 50,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 310 x 713 x 60
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 299 x 702 x 60
  • für STAWAR
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
310 x 713 x 60 mm
Gewicht:
3,101 kg
Tragkraft:
50 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Einzelteil, Lochblech, Stahlblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.