Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 151 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 151 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 600 mm
asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 151 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-33577
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33577
EAN/GTIN:
     4250101186691
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
lochblecheinsatz sicherheitsschrank
  • Lochblecheinsatz Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 431 x 496 x 151
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 400 x 465 x 151
  • Höhe = 151 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
431 x 496 x 151 mm
Gewicht:
4,341 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Einzelteil, Lochblech, Stahlblech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.