Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Antirutschmatte für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Antirutschmatte für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm
asecos Antirutschmatte für Modell(e): V90 mit Breite 450/810 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-33575
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33575
EAN/GTIN:
     4250101187919
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Antirutschmatte
  • Grau
  • für Modell(e): V90
  • für Hochschränke Korpusbreite 450/810 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 305 x 705 x 2
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
305 x 705 x 2 mm
Gewicht:
0,232 kg
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.