Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.100 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.100 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.100 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
Artikel-Nr.:
     C7596-3069701532672
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30697-015-32672
EAN/GTIN:
     4054923101623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich 3 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: komplett verzinkte und pulverbeschichtete Strukturoberfläche und Edelstahlsockel
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen mit abschließbarem Schwenkhebel (optional in Profilzylinderausführung, schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: wirksame Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Einrollklappe, Stahlblech lackiert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1006 x 400 x 2149 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
995 x 370 x 2070 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
895 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
509 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
131,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, Hochschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Außenlagerung, Druckgasflaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,91*
€ 2.076,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,40*
€ 2.049,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,75*
€ 1.953,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,89*
€ 1.894,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,27*
€ 1.824,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30732-015-32672
ab € 1.813,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.