Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.140 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 4x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.140 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 4x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.140 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 4x Druckgasflaschen à 50 Liter
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3064100130642
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30641-001-30642
EAN/GTIN:
     4054923056916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 4 Druckgasflaschen à 50 Liter oder 8 Druckgasflaschen à 10 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
  • Geprüft und zertifiziert: nach den aktuellen GS-Prüfgrundsätzen


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1398 x 615 x 2050 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1245 x 400 x 1858 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1337 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
571 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
690,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.895,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.163,53*
€ 4.954,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.114,20*
€ 4.895,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.977,12*
€ 4.732,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.914,09*
€ 4.657,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.895,96*
€ 4.636,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117007
ab € 60,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.