Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Bodenauffangwanne STAWA-R (Volumen: 33,00 Liter) für Modell(e): CS mit Breite 810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Bodenauffangwanne STAWA-R (Volumen: 33,00 Liter) für Modell(e): CS mit Breite 810 mm
asecos Bodenauffangwanne STAWA-R (Volumen: 33,00 Liter) für Modell(e): CS mit Breite 810 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30554
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30554
EAN/GTIN:
     4250101139208
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
chemikalienschrank asecos
  • Bodenauffangwanne STAWA-R
  • Geprüft und sicher in Übereinstimmung mit der Technischen Regel STAWA-R
  • Stahlblech verzinkt
  • für Modell(e): CS
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 810 mm
  • Volumen: 33,00 Liter
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 739 x 482 x 112
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 736 x 415 x 112
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
736 x 415 x 112 mm
Gewicht:
14,157 kg
Volumen:
33 l
Max. Gebindevolumen:
30 l
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschrank, Ausstattung, Einzelteil, Bodenauffangwanne, STAWA-R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.