Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30, S15 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30, S15 mit Breite 1200 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30, S15 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30186
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30186
EAN/GTIN:
     4250101138577
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Fachboden Standard
  • Edelstahl
  • für Modell(e): S30, S15
  • für Hochschränke Korpusbreite 1200 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1068 x 500 x 40
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 1065 x 497 x 40
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1065 x 497 x 40 mm
Gewicht:
7,000 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
Roh
Weitere Suchbegriffe: Fachboden Sicherheitsschrank, Sicherheitsschrank Fachboden, fachboden sicherheitsschrank, Ausstattung, Einzelteil, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.