Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Wannenboden Standard metallfrei (Volumen: 22,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90 mit Breite 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Wannenboden Standard metallfrei (Volumen: 22,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90 mit Breite 900 mm
asecos Wannenboden Standard metallfrei (Volumen: 22,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90 mit Breite 900 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30063
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30063
EAN/GTIN:
     4250101138300
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Wannenboden
sicherheitsschrank wannenboden
  • Wannenboden Standard
  • PP Grau
  • für Modell(e): Q90, S90
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 900 mm
  • Volumen: 22,00 Liter
  • Tragkraft: 50,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 749 x 505 x 107
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 644 x 416 x 102
  • metallfrei
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
644 x 416 x 102 mm
Gewicht:
12,000 kg
Tragkraft:
50 kg
Volumen:
22 l
Max. Gebindevolumen:
20 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Einzelteil, Wannenboden, Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.