Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): UB90 mit Breite 890/1400 T=500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): UB90 mit Breite 890/1400 T=500 mm
asecos Lochblecheinsatz Standard für Modell(e): UB90 mit Breite 890/1400 T=500 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-18811
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18811
EAN/GTIN:
     4250101144035
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
lochblecheinsatz sicherheitsschrank
  • Lochblecheinsatz Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): UB90
  • für Unterbauschränke Korpusbreite 890/1400 T=500 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 751 x 353 x 60
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 740 x 342 x 60
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
751 x 353 x 60 mm
Gewicht:
3,701 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Lochblech, Stahlblech, Sondertiefe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.