Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 430 x 240 mm, 24 to. Tragkraft, verstellbar
Artikel-Nr.:
     7356-6953
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6953
EAN/GTIN:
     4017976069531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Stahlrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
24000
Gesamtlänge (mm):
495
Gesamtbreite (mm):
288
Gesamthöhe (mm):
110
Ladeflächenlänge (mm):
425
Ladeflächenbreite (mm):
220
Anzahl Achsen:
4
Anzahl Tragrollen:
16
Radgröße (mm):
83 x 85
Bereifung:
Stahl
Hinweis:
Verstellbereich: 850 - 1190 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Hubwagen > Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 625,09*
€ 687,17*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,27*
€ 699,86*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 642,06*
€ 700,07*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 639,83*
€ 711,67*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 657,36*
€ 720,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,09*
€ 743,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.