Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Maschinenheber, 10 to. Tragkraft , Hubbereich 30-260 mm / 420-650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Maschinenheber, 10 to. Tragkraft , Hubbereich 30-260 mm / 420-650 mm
fetra® Maschinenheber, 10 to. Tragkraft , Hubbereich 30-260 mm / 420-650 mm
fetra® Maschinenheber, 10 to. Tragkraft , Hubbereich 30-260 mm / 420-650 mm
fetra® Maschinenheber, 10 to. Tragkraft , Hubbereich 30-260 mm / 420-650 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-6932
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6932
EAN/GTIN:
     4017976069326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
maschinenheber fetra
Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung blau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6932: 30-260 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6932: 420-650 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
10000
Gesamtbreite (mm):
170
Gesamttiefe (mm):
325,5
Gesamthöhe (mm):
420 - 650
Hubbereich (mm):
420 - 650
Hinweis:
Hubbereich an Hubklaue 30-260 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.