Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51123
EAN/GTIN:
     4017976511238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Stahlflaschen-Wandhalterung für 1 Stahlflasche mit 230 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
300
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
230
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.