Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Muldenkipper, 250 Liter, 750 kg Tragkraft, TOTALSTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Muldenkipper, 250 Liter, 750 kg Tragkraft, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper, 250 Liter, 750 kg Tragkraft, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper, 250 Liter, 750 kg Tragkraft, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper, 250 Liter, 750 kg Tragkraft, TOTALSTOP
Artikel-Nr.:
     C7573-4701
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     4017976047010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Inhalt (Liter):
250
Kastenmaße (mm):
1200 x 652 x 413
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
780
Gesamtlänge (mm):
1359
Gesamtbreite (mm):
713
Gesamthöhe (mm):
780
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
ohne Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen fetra, kippwagen, Kippmulde, Schüttgutbehälter, Spänekipper, Spänebehälter, Müllkipper, Müllbehälter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,59*
€ 601,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D1
ab € 155,52*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.