Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 800 mm, 1050 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 800 mm, 1050 kg Tragkraft
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 800 mm, 1050 kg Tragkraft
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 800 mm, 1050 kg Tragkraft
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 800 mm, 1050 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-23881
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23881
EAN/GTIN:
     4017976238814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. Unterfahrhöhe: 235 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
280
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
327
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Routenzüge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 100,41*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 103,51*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.