Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, mit 3 Kästen 600 x 400 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, mit 3 Kästen 600 x 400 x 145 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, mit 3 Kästen 600 x 400 x 145 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, mit 3 Kästen 600 x 400 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2382
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2382
EAN/GTIN:
     4017976023823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Offene Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. Mit 3 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
410
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
525
Gesamtbreite (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1101
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,58*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.