Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, für je 1 Kasten 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 610 x 410 mm, offen mit Rand, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2380
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2380
EAN/GTIN:
     4017976023809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Etagenrahmen passend für je 1 Eurokasten. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
410
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
525
Gesamtbreite (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1101
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,44*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.