Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-22892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22892
EAN/GTIN:
     4017976228921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Deichsel Gitterwagen
Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle. Zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar. Gebrauchsmuster: 20 2014 010 367. Nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell und die Paletten-Fahrgestelle mit Ladeflächenabmessung 810 x 610 mm geeignet. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.