Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-2179
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2179
EAN/GTIN:
     4017976021799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Mehrpreis für Räder mit Polyurethan-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 40 mm. Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
125 x 32
Bereifung:
Polyurethan
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrpreis, Bereifung, Beräderung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.