Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, mit Hebelstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, mit Hebelstange
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, mit Hebelstange
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, mit Hebelstange
Artikel-Nr.:
     C7573-2016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2016
EAN/GTIN:
     4017976820163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Nylonrad
Polyamidrad
Zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar. Mit 2 Stahlrollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange. Mit 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang. Zum leichten Drehen der Fässer, für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.2 Lenkrollen mit Rädern 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm. Feststeller an den Lenkrollen Außenmaße LxBxH: 900x615x600mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
600
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
150 x 40 | 125 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrad 50 mm durchmesser, fasskippbock 200l, fasskipper, Fasstransport, Fassablage, Fassroller, Fassheber
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2020
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2019
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.