Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen
fetra® Fasskipper, 250 kg Tragkraft, zum lagern und leeren von 200-Liter-Fässer, ohne Hebelstange, 2 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     C7573-2015
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     4017976820156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Hebelstange Fasskipper
fasskippbock 200l
Zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar. Mit Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange. 2 Lenkrollen mit Rädern 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 42 mm. Feststeller an den Lenkrollen Außenmaße LxBxH: 900 x 615 x 600 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
600
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
150 x 40 | 125 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskipper, fasskipper fetra, Fasstransport, Fassablage, Fassroller, Fassheber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2020
ab € 23,38*
Zubehör
Fetra
2019
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.